Riferimenti
Chiaravalli:32201416
Rubix:160000000481596
Produttore:32201416
EAN:8054652081223

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 32201416-PIGNONE CONICO M 2 -1:4 Z 16
Pignone conico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 16 |
| Diametro del mozzo | 10 mm |
| Lunghezza del mozzo | 11,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione