Riferimenti
Chiaravalli:32301316
Rubix:160000000481614
Produttore:32301316
EAN:8054652081353

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 32301316-PIGNONE CONICO M 3 -1:3 Z 16
Pignone conico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 270 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 16 |
| Angolo di aggancio | 20,41 ° |
| Diametro del mozzo | 15 mm |
| Lunghezza del mozzo | 12,1 mm |
| Larghezza dentatura | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione