Riferimenti
Chiaravalli:32251416
Rubix:160000000481606
Produttore:32251416
EAN:8054652081292

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2,5 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 32251416-PIGNONE CONICO M 2,5-1:4 Z 16
Pignone conico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Modulo | 2,5 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 16 |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
| Diametro del mozzo | 12 mm |
| Lunghezza del mozzo | 11,7 mm |
| Larghezza dentatura | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore