Riferimenti
Chiaravalli:32451120
Rubix:160000000481639
Produttore:32451120
EAN:8054652081513

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 4,5 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio c45 (uni 7847) |
| Numero di denti | 20 |
Dettagli del prodotto : 32451120-PIGNONE CONICO M 4,5-1:1 Z 20
Pignone conico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1250 g |
|---|---|
| Modulo | 4,5 mm |
| Materiale | acciaio c45 (uni 7847) |
| Numero di denti | 20 |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
| Lunghezza del mozzo | 18 mm |
| Larghezza dentatura | 23,41 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione