Riferimenti
Chiaravalli:35151116
Rubix:160000000481578
Produttore:35151116
EAN:8054652081988

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 35151116-PIGNONE SPECIALE M 1,5-1:1 Z 16
Pignone speciale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 16 |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
| Diametro del mozzo | 20,3 mm |
| Lunghezza del mozzo | 12 mm |
| Larghezza dentatura | 7,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione