Riferimenti
Chiaravalli:32201120
Rubix:160000000481589
Produttore:32201120
EAN:8054652081179

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 20 |
Dettagli del prodotto : 32201120-PIGNONE CONICO M 2 -1:1 Z 20
Pignone conico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 20 |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
| Diametro del mozzo | 10 mm |
| Lunghezza del mozzo | 11,7 mm |
| Larghezza dentatura | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione