Riferimenti
Chiaravalli:32251120
Rubix:160000000481599
Produttore:32251120
EAN:8054652081247

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2,5 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 20 |
Dettagli del prodotto : 32251120-PIGNONE CONICO M 2,5-1:1 Z 20
Pignone conico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 270 g |
|---|---|
| Modulo | 2,5 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 20 |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
| Diametro del mozzo | 12 mm |
| Lunghezza del mozzo | 16 mm |
| Larghezza dentatura | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione