Riferimenti
Chiaravalli:35151315
Rubix:170000000776867
Produttore:35151315
EAN:8054652082046

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 35151315-PIGNONE SPECIALE M 1,5-1:3 Z 15
Pignone speciale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 15 |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
| Diametro del mozzo | 8 mm |
| Lunghezza del mozzo | 11,7 mm |
| Larghezza dentatura | 10,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione