Riferimenti
Chiaravalli:32301125
Rubix:160000000481610
Produttore:32301125
EAN:8054652081322

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 25 |
Dettagli del prodotto : 32301125-PIGNONE CONICO M 3 -1:1 Z 25
Pignone conico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 720 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 25 |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
| Diametro del mozzo | 15 mm |
| Lunghezza del mozzo | 16 mm |
| Larghezza dentatura | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione