Riferimenti
Chiaravalli:32301120
Rubix:160000000481609
Produttore:32301120
EAN:8054652081315

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 20 |
Dettagli del prodotto : 32301120-PIGNONE CONICO M 3 -1:1 Z 20
Pignone conico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 410 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 20 |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
| Diametro del mozzo | 15 mm |
| Lunghezza del mozzo | 13,6 mm |
| Larghezza dentatura | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione