Riferimenti
Chiaravalli:32201130
Rubix:160000000481591
Produttore:32201130
EAN:8054652081193

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 30 |
Dettagli del prodotto : 32201130-PIGNONE CONICO M 2 -1:1 Z 30
Pignone conico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 410 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 30 |
| Angolo di aggancio | 90 ° |
| Diametro del mozzo | 12 mm |
| Lunghezza del mozzo | 12,8 mm |
| Larghezza dentatura | 27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione