Riferimenti
Chiaravalli:36301524
Rubix:170000000776961
Produttore:36301524
EAN:8054652083081

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 24 |
Dettagli del prodotto : 36301524-CORONA SPECIALE M 3-1:1/5 Z 24
Corona speciale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 960 g |
|---|---|
| Modulo | 3 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 24 |
| Angolo di aggancio | 36,2 ° |
| Diametro del mozzo | 55,3 mm |
| Lunghezza del mozzo | 20 mm |
| Larghezza dentatura | 14,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione