Riferimenti
Chiaravalli:35101122
Rubix:170000000776855
Produttore:35101122
EAN:8054652081902

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 22 |
Dettagli del prodotto : 35101122-PIGNONE SPECIALE M 1-1:1 Z 22
Pignone speciale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 22 |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
| Diametro del mozzo | 5 mm |
| Lunghezza del mozzo | 6,5 mm |
| Larghezza dentatura | 7,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore