Riferimenti
Chiaravalli:32151130
Rubix:160000000481581
Produttore:32151130
EAN:8054652081124

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 30 |
Dettagli del prodotto : 32151130-PIGNONE CONICO M 1,5-1:1 Z 30 PIGNONE 32151130
Pignone conico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 30 |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
| Diametro del mozzo | 12 mm |
| Lunghezza del mozzo | 12 mm |
| Larghezza dentatura | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione