Riferimenti
Chiaravalli:35351122
Rubix:160000001427510
Produttore:35351122
EAN:8054652082442

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 3,5 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 22 |
Dettagli del prodotto : 35351122-PIGNONE SPECIALE M 3,5-1:1 Z 22
Pignone speciale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 840 g |
|---|---|
| Modulo | 3,5 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 22 |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
| Diametro del mozzo | 39,1 mm |
| Lunghezza del mozzo | 18 mm |
| Larghezza dentatura | 24,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione