Riferimenti
Chiaravalli:27215018
Rubix:170000000732890
Produttore:27215018
EAN:8054652071231

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | double simplex |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 27215018-CORONA T-LOCK 5/8 Z18 X 2 CA
Corona t-lock
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1340 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | double simplex |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 10b |
| Catena | 5/8'' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione