866157-CORONA 1/2X5/16 Z 13 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1013
Rubix:999200100127553
Produttore:866157
EAN:3660338203428
866157-CORONA 1/2X5/16 Z 13 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866157-CORONA 1/2X5/16 Z 13 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 08B1 Simplex - 13 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento53,06 mm
Diametro esterno57,4 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro10 mm
Diametro del mozzo10 mm
€ 1,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione