D05B1009/877322/CORONA 8X3 Z 9 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D05B1009
Rubix:999200100129244
EAN:3660338308987
D05B1009/877322/CORONA 8X3 Z 9 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : D05B1009/877322/CORONA 8X3 Z 9 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 05B1 Simplex - 09 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti9
Codice ISO05b-1
Diametro di orientamento23,39 mm
Diametro esterno26,6 mm
Larghezza totale2,8 mm
Diametro del foro6 mm
Diametro del mozzo6 mm
  • Esaurito