D05B1026/877339/CORONA 8X3 Z 26 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D05B1026
Rubix:999200100129261
EAN:3660338309151
D05B1026/877339/CORONA 8X3 Z 26 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti26
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : D05B1026/877339/CORONA 8X3 Z 26 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 05B1 Simplex - 26 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti26
Codice ISO05b-1
Diametro di orientamento66,37 mm
Diametro esterno69,5 mm
Larghezza totale2,8 mm
Diametro del foro10 mm
Diametro del mozzo10 mm
  • Esaurito