Riferimenti
Atlas Copco:8202 1202 45
Rubix:160000000628952
Produttore:8202120245
EAN:7322590013981

Documenti
Dettagli del prodotto : NIP 10 M08 8202-1202-45
NIPPLE HOSE
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Diametro interno tubo metrica | 8 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 73072980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
