CUSCINETTO 22314EAE4

Cuscinetti a rulli sferici NSK: Serie 22314

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:22314EAE4
Rubix:999180600076477
Produttore:22314EAE4 N
EAN:00029176411779
CUSCINETTO 22314EAE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 22314EAE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.
Cuscinetti orientabili a rulli NSK

Punti di forza

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Applicazioni

Designed for use in the most difficult conditions.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4280 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3600 rpm
Regime limite3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r435000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr425000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione