CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24126 CC/W513

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:24126 CC/W513
Rubix:170000000475436
Produttore:81279
EAN:7316577651136
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24126 CC/W513

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24126 CC/W513


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere della marca SKF è progettato per offrire un'eccellente capacità di carico, un'elevata affidabilità e prestazioni ottimali per applicazioni gravose. La sua struttura compensa i disallineamenti e le flessioni dell'albero.

Caratteristiche:
Le sue due file simmetriche di rulli offrono un’elevata resistenza ai carichi radiali e assiali, in entrambe le direzioni. Le gabbie a finestre in lamiera d’acciaio stampata favoriscono una stabilità meccanica ottimale, consentendo al contempo velocità di rotazione elevate. Il foro cilindrico consente il fissaggio diretto su un albero lavorato, garantendo un montaggio rapido e sicuro. Il gioco radiale interno standard assicura un buon equilibrio tra rigidità e flessibilità, favorendo un comportamento stabile anche in presenza di sollecitazioni dinamiche. Il design specifico del cuscinetto (CC), con anello interno senza spallamenti e anello di guida flottante, migliora la fluidità di funzionamento anche in caso di moderato disallineamento. Questo cuscinetto appartiene alla famiglia Explorer di SKF, che si contraddistingue per una maggiore durata, una riduzione dell’attrito e una capacità di carico molto elevata.

Manutenzione:
Questo cuscinetto non contiene lubrificante alla consegna. È fondamentale procedere a una lubrificazione regolare per preservarne le prestazioni e la durata. Il design W513 ottimizza questa operazione grazie alla lavorazione di una scanalatura anulare e di tre fori nell’anello esterno e sei fori nell’anello interno. Questi fori consentono una distribuzione omogenea dell’olio e facilitano l’evacuazione delle impurità. La manutenzione prevede un controllo visivo regolare, una pulizia accurata della zona di montaggio e l’utilizzo di un lubrificante adatto alle condizioni operative, in particolare in caso di temperature elevate. Una lubrificazione insufficiente o inadeguata può causare un’usura prematura.

Tenuta:
Questo cuscinetto a rulli è di tipo aperto. Non dispone di alcuna guarnizione di tenuta. Questa configurazione consente:
- un facile controllo visivo;
- un accesso diretto per la manutenzione (pulizia, lubrificazione);
- un’eccellente dissipazione termica;
- una maggiore efficienza (riduzione degli attriti indotti).
Tuttavia, l’assenza di tenute richiede particolare attenzione alla pulizia degli ambienti di funzionamento. Aumenta infatti la sensibilità degli elementi rotanti ai contaminanti (acqua, detergenti, polvere, detriti...). L’ambiente di lavoro deve essere mantenuto pulito e ogni operazione di rilubrificazione deve essere preceduta da un’accurata pulizia.

Informazioni sul marchio:
SKF è un attore globale riconosciuto nel settore delle soluzioni per cuscinetti. Fondata nel 1907, l’azienda svedese progetta e produce componenti di alta precisione per diverse applicazioni industriali. Si avvale di numerosi brevetti per offrire prodotti innovativi, durevoli e performanti in oltre 130 paesi.

Vantaggi chiave:
- Eccellente resistenza ai carichi radiali e assiali, indipendentemente dalla loro direzione
- Capacità di autoallineamento che riduce le sollecitazioni meccaniche e l’usura prematura.
- Funzionamento fluido ad alta velocità grazie alle gabbie leggere.
- Lubrificazione e drenaggio delle impurità ottimizzati tramite l’anello esterno e quello interno.
- Maggiore efficienza e manutenzione facilitata grazie al design aperto.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è ideale per macchine industriali sottoposte a carichi elevati, riduttori, mandrini di macchine utensili e trasportatori pesanti. È perfettamente adatto ad ambienti in cui precisione, stabilità e facilità di manutenzione sono prioritarie. Grazie alla sua capacità di autoallineamento, si adatta anche a montaggi impegnativi e a strutture soggette a deformazioni meccaniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x210x210 mm
Peso11039 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1700 rpm
Regime limite2400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1000000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr587000 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione