Cuscinetto radiale a sfere SKF 6209-Z/C4, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6209-Z/C4
Rubix:160000000359361
Produttore:42749
EAN:7316570367744
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6209-Z/C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6209-Z/C4


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per garantire un'affidabilità ottimale nelle applicazioni ad alta velocità. Dotato di un deflettore metallico, assicura una protezione di base contro gli agenti contaminanti, consentendo al contempo una rotazione fluida e stabile.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere, con gioco molto aumentato (C4), è progettato appositamente per resistere alle variazioni di temperatura e ridurre gli attriti interni, consentendo di raggiungere velocità elevate in modo continuo. Il suo deflettore metallico garantisce protezione contro contaminanti di medie dimensioni, quali detriti o schizzi. La gabbia in lamiera d’acciaio offre una buona resistenza ai carichi radiali e tollera gli urti momentanei.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione, ma si raccomandano controlli regolari. Il suo deflettore metallico limita le perdite di lubrificante, ma può essere necessaria una rilubrificazione per mantenere prestazioni ottimali, soprattutto in caso di uso intensivo. È importante monitorare i segni di usura e corrosione, in particolare se il cuscinetto opera in ambienti polverosi o a temperature elevate.

Tenuta:
Il deflettore metallico presente su questo cuscinetto offre una protezione parziale contro le particelle di medie dimensioni. Sebbene riduca l’infiltrazione di detriti solidi, non è progettato per bloccare l’umidità o le particelle fini. Di conseguenza, questo cuscinetto è più adatto ad ambienti controllati o moderatamente esposti a contaminanti.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità e a garantire le prestazioni delle apparecchiature rotanti. I prodotti SKF sono onnipresenti nella società. Infatti, le soluzioni SKF possono essere utilizzate ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza:
• Progettato per alte velocità grazie al basso attrito interno.
• Eccellente capacità di carico radiale e buona tolleranza agli urti.
• Manutenzione ridotta, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità continua.
• Protezione parziale contro i contaminanti, ideale per ambienti controllati.
• Struttura robusta in acciaio adatta a montaggi industriali.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per motori elettrici, pompe industriali, ventilatori e macchine utensili, garantendo un funzionamento stabile e continuo ad alta velocità. È particolarmente adatto ad ambienti con elevate variazioni termiche, assicurando così una durata prolungata anche in presenza di carichi dinamici.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x85x85 mm
Peso409 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinettic4
Serie62..
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento17000 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.