Cuscinetto radiale a sfere SKF 6202/16-2RSH, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 16 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6202/16-2RSH
Rubix:170000000476950
Produttore:195470
EAN:7316571822440


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6202/16-2RSH
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per resistere a carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo così prestazioni stabili e affidabili in diversi ambienti industriali. Facile da installare, combina robustezza e tenuta per garantire una maggiore durata e un funzionamento ottimale, anche in condizioni difficili. Questo prodotto offre una soluzione efficace e compatta per numerose applicazioni meccaniche, garantendo prestazioni ottimali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio resistente, in grado di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. Le sue guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR) assicurano un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti esterni quali polvere e umidità, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. Il suo gioco radiale interno standard (CN) consente un equilibrio ottimale tra tolleranza alle vibrazioni e stabilità di funzionamento, favorendo al contempo una rotazione ad alta velocità con un attrito moderato.
Manutenzione:
Grazie alle sue guarnizioni in gomma, questo cuscinetto richiede poca manutenzione, trattenendo efficacemente il lubrificante e limitando la necessità di lubrificazione. Tuttavia, un monitoraggio regolare delle vibrazioni e della temperatura consente di garantire prestazioni durature. In caso di utilizzo intensivo, si consigliano controlli periodici del rumore e dei segni di usura per prolungarne la durata e ottimizzarne il funzionamento.
Tenuta:
Dotato di guarnizioni in gomma NBR su entrambi i lati, questo cuscinetto è perfettamente a tenuta di polvere, acqua e altri contaminanti. Questo tipo di tenuta protegge i componenti interni, prolunga la durata e riduce la frequenza degli interventi di manutenzione. Le guarnizioni offrono una barriera affidabile che impedisce l’ingresso di impurità, mantenendo al contempo il lubrificante all’interno. Questo sistema di tenuta è ideale per ambienti polverosi o umidi. La gomma NBR è resistente agli oli e ai grassi.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nelle soluzioni per cuscinetti, offrendo competenza tecnica e prodotti ad alte prestazioni per numerosi settori industriali. Presente in oltre 40 settori, SKF si distingue per il proprio impegno in materia di innovazione, sostenibilità e qualità. Le soluzioni SKF supportano l’industria automobilistica, energetica, alimentare e molte altre, rafforzando l’affidabilità delle apparecchiature rotanti.
Punti di forza:
• Elevata protezione dai contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma
• Bassa necessità di manutenzione grazie all’efficace ritenzione del lubrificante
• Resistenza ai carichi radiali e assiali
• Design durevole e compatto, adatto a diversi ambienti industriali
• Livello sonoro e vibrazioni moderati per un funzionamento silenzioso
• Maggiore resistenza alla corrosione, che ne prolunga la durata
Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato nei sistemi di trasporto e nelle attrezzature di movimentazione, dove garantisce prestazioni affidabili in ambienti industriali. È adatto anche alle macchine agricole e da costruzione, resistendo a condizioni estreme. Nelle trasmissioni di veicoli e macchinari, questo prodotto garantisce precisione e robustezza. Ideale anche per gli elettrodomestici, questo cuscinetto offre un funzionamento silenzioso e richiede poca manutenzione per i motori e i componenti interni. Viene utilizzato anche nelle macchine utensili e nei sistemi di guida.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio resistente, in grado di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. Le sue guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR) assicurano un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti esterni quali polvere e umidità, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. Il suo gioco radiale interno standard (CN) consente un equilibrio ottimale tra tolleranza alle vibrazioni e stabilità di funzionamento, favorendo al contempo una rotazione ad alta velocità con un attrito moderato.
Manutenzione:
Grazie alle sue guarnizioni in gomma, questo cuscinetto richiede poca manutenzione, trattenendo efficacemente il lubrificante e limitando la necessità di lubrificazione. Tuttavia, un monitoraggio regolare delle vibrazioni e della temperatura consente di garantire prestazioni durature. In caso di utilizzo intensivo, si consigliano controlli periodici del rumore e dei segni di usura per prolungarne la durata e ottimizzarne il funzionamento.
Tenuta:
Dotato di guarnizioni in gomma NBR su entrambi i lati, questo cuscinetto è perfettamente a tenuta di polvere, acqua e altri contaminanti. Questo tipo di tenuta protegge i componenti interni, prolunga la durata e riduce la frequenza degli interventi di manutenzione. Le guarnizioni offrono una barriera affidabile che impedisce l’ingresso di impurità, mantenendo al contempo il lubrificante all’interno. Questo sistema di tenuta è ideale per ambienti polverosi o umidi. La gomma NBR è resistente agli oli e ai grassi.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nelle soluzioni per cuscinetti, offrendo competenza tecnica e prodotti ad alte prestazioni per numerosi settori industriali. Presente in oltre 40 settori, SKF si distingue per il proprio impegno in materia di innovazione, sostenibilità e qualità. Le soluzioni SKF supportano l’industria automobilistica, energetica, alimentare e molte altre, rafforzando l’affidabilità delle apparecchiature rotanti.
Punti di forza:
• Elevata protezione dai contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma
• Bassa necessità di manutenzione grazie all’efficace ritenzione del lubrificante
• Resistenza ai carichi radiali e assiali
• Design durevole e compatto, adatto a diversi ambienti industriali
• Livello sonoro e vibrazioni moderati per un funzionamento silenzioso
• Maggiore resistenza alla corrosione, che ne prolunga la durata
Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato nei sistemi di trasporto e nelle attrezzature di movimentazione, dove garantisce prestazioni affidabili in ambienti industriali. È adatto anche alle macchine agricole e da costruzione, resistendo a condizioni estreme. Nelle trasmissioni di veicoli e macchinari, questo prodotto garantisce precisione e robustezza. Ideale anche per gli elettrodomestici, questo cuscinetto offre un funzionamento silenzioso e richiede poca manutenzione per i motori e i componenti interni. Viene utilizzato anche nelle macchine utensili e nei sistemi di guida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43,4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 43000 rpm |
| Regime limite | 13000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8060 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore