Cuscinetto radiale a sfere SKF 16028, Diametro esterno: 210 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 140 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:16028
Rubix:160000000358533
Produttore:34461
EAN:7316577080455
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 16028
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 16028


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e supportano vari carichi in una moltitudine di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti radiali a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di operare a velocità elevate e i bassi requisiti di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda SKF è progettato per fornire un supporto ottimale in una varietà di applicazioni industriali. Versatile e ad alte prestazioni, soddisfa i requisiti di carico radiale e assiale, garantendo un basso attrito e un funzionamento regolare. Il suo design aperto facilita la manutenzione e il raffreddamento, mentre il suo basso profilo lo distingue dai cuscinetti rigidi tradizionali.

Caratteristiche:
Garantisce un funzionamento efficiente e un'elevata capacità di carico, offrendo al contempo un ingombro assiale ridotto. Il suo design a una corona supporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. L'assenza di guarnizioni garantisce un attrito minimo, per velocità elevate e maggiore efficienza energetica. La gabbia in lamiera d'acciaio offre un'elevata resistenza ai carichi costanti e ai carichi d'urto momentanei, garantendo la massima durata anche in ambienti industriali difficili.

Manutenzione:
I cuscinetti radiali rigidi a sfere SKF a struttura aperta richiedono una manutenzione regolare per mantenere le prestazioni e prolungare la vita utile. La lubrificazione frequente è essenziale per prevenire l'usura precoce, con ingrassaggio o oliatura adeguati alle condizioni operative. Il programma di manutenzione deve includere controlli periodici della rumorosità e della temperatura, nonché delle condizioni delle sfere e delle piste di rotolamento. Per garantire un funzionamento ottimale, sono necessari anche controlli regolari della pulizia e del gioco radiale.

Sigillatura:
Nessuna sigillatura. Questo cuscinetto deve essere montato in una coppa dell'olio o operare in un ambiente pulito, pena la riduzione della sua durata. La non tenuta favorisce la circolazione del lubrificante, la dissipazione del calore e aumenta l'efficienza complessiva.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nelle soluzioni per cuscinetti e nella tecnologia del movimento. Fondato nel 1907, il marchio è rinomato per la sua qualità e innovazione. SKF è impegnata a fornire prodotti affidabili e ad alte prestazioni per i settori industriali. Con una presenza in oltre 130 paesi, la SKF offre soluzioni su misura per le esigenze dei clienti, migliorando l'affidabilità e la durata delle apparecchiature.

Evidenze:
- Design aperto per facilitare la manutenzione e il raffreddamento.
- Basso attrito che garantisce una maggiore efficienza energetica.
- Elevata resistenza ai carichi radiali e buona tolleranza ai carichi improvvisi.
- Basso spessore per ridurre il peso e l'ingombro assiale.

Applicazioni:
È ideale per sistemi compatti e tipicamente impiegato in meccanismi incapsulati come riduttori, riduttori, azionamenti angolari e sistemi di trasmissione. Non essendo protetto dalla contaminazione, può essere utilizzato all'aperto in ambienti con livelli di contaminazione molto bassi.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x210x210 mm
Peso2485,9 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie160
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6700 rpm
Regime limite4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8060 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
249,66 IVA esclusa
/ Unità
304,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.