CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24013-2RS5W/C3S3GEM9

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:24013-2RS5W/C3S3GEM9
Rubix:170000000475338
Produttore:594405
EAN:7316576741920
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24013-2RS5W/C3S3GEM9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24013-2RS5W/C3S3GEM9


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto autoallineante del marchio SKF è progettato per offrire la massima protezione contro gli agenti contaminanti, mantenendo al contempo un'elevata capacità di carico e una grande affidabilità. Grazie alle sue due file di rulli e alla sua capacità di autoallineamento, assorbe efficacemente i disallineamenti dell'albero. È particolarmente adatto ad ambienti difficili in cui le sollecitazioni meccaniche e termiche sono elevate.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è dotato di guarnizioni a contatto in HNBR su entrambi i lati, gabbie in lamiera d’acciaio stampata e un foro cilindrico. Il lubrificante SKF LGHB 2 e il gioco radiale C3 (superiore al gioco standard) assicurano un buon equilibrio tra prestazioni, stabilità e durata, anche in presenza di carichi combinati o disallineamenti. La sua struttura robusta garantisce un’eccellente resistenza meccanica e una maggiore durata, anche in condizioni operative estreme. Inoltre, gli anelli sono dimensionalmente stabilizzati, consentendo un funzionamento affidabile a temperature fino a 200 °C senza perdita di precisione dimensionale.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è riempito al 70–100% con grasso SKF LGHB 2, un grasso ad alta viscosità adatto a carichi elevati. Progettato per funzionare in un intervallo di temperatura compreso tra -20 °C e 150 °C, la sua formulazione EP (Extreme Pressure) assicura un’eccellente protezione contro l’usura e l’attrito. La sua consistenza NLGI 2 garantisce una buona aderenza e stabilità termica, riducendo così la necessità di rilubrificazione. Protetto da guarnizioni in HNBR su entrambi i lati, assicura un’eccellente tenuta contro polvere, umidità e liquidi.

Tenuta:
Questo modello è dotato di guarnizioni a contatto su entrambi i lati, realizzate in HNBR con rinforzo in acciaio. Questa tecnologia garantisce un’eccellente resistenza al calore, agli oli, all’umidità e alle sostanze chimiche. Consente di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, impedendo al contempo l’ingresso di impurità esterne. D’altra parte, il contatto permanente delle guarnizioni con gli anelli riduce leggermente la velocità di rotazione massima ammissibile, ma offre una protezione rafforzata. Questa tenuta affidabile prolunga la durata del cuscinetto, anche in condizioni di esercizio intensive.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Vantaggi chiave:
• Protezione rafforzata grazie alle guarnizioni in HNBR
• Lubrificante ad alte prestazioni SKF LGHB 2
• Capacità di sopportare carichi radiali e assiali elevati
• Funzione autoallineante per compensare i difetti di montaggio
• Adatto ad ambienti contaminati o umidi
• Gioco radiale C3 per una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche
• Anelli dimensionalmente stabilizzati per le alte temperature

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è particolarmente indicato per macchine esposte a spruzzi, polvere o ambienti umidi: frantoi, vagli, nastri trasportatori, riduttori o motori elettrici. È ideale per settori quali l’estrazione mineraria, l’industria agroalimentare, la siderurgia o gli impianti di trattamento delle acque, dove robustezza e tenuta sono essenziali. Può essere utilizzato anche in impianti all’aperto soggetti a condizioni climatiche variabili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso953,9 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Peso0,95 kg
Regime limite2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r156 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr137 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione