CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2313-2RS/VT143
Cuscinetti orientabili a rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BS2-2313-2RS/VT143
Rubix:170000000481240
EAN:7316576193323


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 56 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2313-2RS/VT143
I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere della marca SKF si distingue per la sua capacità di autoallineamento e la sua robustezza. Le sue due file di sfere gli consentono di sopportare carichi molto elevati distribuendoli in modo omogeneo, mentre la gabbia in lamiera d’acciaio stampata garantisce una buona stabilità delle sfere e contribuisce al mantenimento delle prestazioni nel tempo. Questo modello è prelubrificato e a tenuta stagna grazie alle sue due guarnizioni in NBR.
Caratteristiche:
Progettato per sopportare sia carichi radiali elevati che carichi assiali in entrambe le direzioni, questo cuscinetto autoallineante si adatta naturalmente ai disallineamenti. Il suo foro cilindrico facilita il montaggio diretto sull’albero senza accessori aggiuntivi. La gabbia in acciaio stampato limita gli effetti di inerzia assicurando al contempo una buona distribuzione delle forze. Il prodotto è dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione, che garantiscono una facile manutenzione. È prelubrificato e riempito con una percentuale compresa tra il 25 e il 45% di grasso SKF LGEP 2, un lubrificante speciale a base di sapone di litio, compatibile con un ampio intervallo di temperature. Questo modello chiuso, grazie alle guarnizioni di tenuta su entrambi i lati, è perfettamente adatto ad applicazioni in cui l’ambiente è esposto a polvere o umidità. A causa del contatto tra le guarnizioni e gli anelli, la velocità di rotazione ammissibile è ridotta rispetto a un cuscinetto aperto, ma rimane sufficiente per applicazioni a velocità moderate.
Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito pre-ingrassato e pronto all’uso. La presenza di una scanalatura anulare e di tre fori nell’anello esterno facilita la rilubrificazione quando il grasso raggiunge il limite di durata. L’operazione deve essere eseguita lentamente, preferibilmente mentre il cuscinetto è in rotazione, per garantire una buona distribuzione senza danneggiare le guarnizioni. Si raccomanda di utilizzare lo stesso grasso di quello originale per evitare eventuali incompatibilità. Un controllo regolare del livello di lubrificazione e dello stato generale del cuscinetto consente di anticipare eventuali deterioramenti. In caso di intervento, è essenziale garantire la pulizia dei punti di lubrificazione per evitare qualsiasi contaminazione. Il prodotto è adatto a una temperatura di esercizio fino a 90 °C, con una tolleranza temporanea fino a 120 °C.
Tenuta:
Questo modello è dotato di guarnizioni a contatto in NBR su entrambi i lati. Queste guarnizioni, rinforzate da un'armatura in acciaio, garantiscono una barriera efficace contro impurità, acqua e spruzzi di liquidi. Il nitrile butadiene (NBR) offre una buona resistenza agli oli industriali, al grasso e alle temperature moderate. Questa soluzione di tenuta protegge il cuscinetto senza comprometterne la durata, ma limita leggermente la velocità di rotazione ammissibile rispetto a un cuscinetto aperto. Il tutto garantisce un funzionamento affidabile in ambienti polverosi o umidi.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Vantaggi chiave:
- Capacità di compensare i disallineamenti dell’albero e di sopportare carichi combinati;
- Tenuta rinforzata da guarnizioni in NBR su entrambi i lati, che proteggono efficacemente dai contaminanti;
- Fornito pre-lubrificato con grasso ad alte prestazioni, evitando ulteriori operazioni durante il montaggio;
- Facilità di manutenzione grazie alla scanalatura e ai fori di lubrificazione integrati;
- Robusta gabbia in lamiera d’acciaio stampata, che garantisce una buona distribuzione dei carichi riducendo al contempo l’inerzia.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto alle macchine industriali sottoposte a carichi pesanti e a sollecitazioni di allineamento. Si trova nei trasportatori, nelle attrezzature di frantumazione, nei trituratori, nelle presse o ancora negli impianti agricoli. Viene utilizzato anche negli ascensori, nelle gru, nelle macchine dell’industria tessile o agroalimentare.
Caratteristiche:
Progettato per sopportare sia carichi radiali elevati che carichi assiali in entrambe le direzioni, questo cuscinetto autoallineante si adatta naturalmente ai disallineamenti. Il suo foro cilindrico facilita il montaggio diretto sull’albero senza accessori aggiuntivi. La gabbia in acciaio stampato limita gli effetti di inerzia assicurando al contempo una buona distribuzione delle forze. Il prodotto è dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione, che garantiscono una facile manutenzione. È prelubrificato e riempito con una percentuale compresa tra il 25 e il 45% di grasso SKF LGEP 2, un lubrificante speciale a base di sapone di litio, compatibile con un ampio intervallo di temperature. Questo modello chiuso, grazie alle guarnizioni di tenuta su entrambi i lati, è perfettamente adatto ad applicazioni in cui l’ambiente è esposto a polvere o umidità. A causa del contatto tra le guarnizioni e gli anelli, la velocità di rotazione ammissibile è ridotta rispetto a un cuscinetto aperto, ma rimane sufficiente per applicazioni a velocità moderate.
Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito pre-ingrassato e pronto all’uso. La presenza di una scanalatura anulare e di tre fori nell’anello esterno facilita la rilubrificazione quando il grasso raggiunge il limite di durata. L’operazione deve essere eseguita lentamente, preferibilmente mentre il cuscinetto è in rotazione, per garantire una buona distribuzione senza danneggiare le guarnizioni. Si raccomanda di utilizzare lo stesso grasso di quello originale per evitare eventuali incompatibilità. Un controllo regolare del livello di lubrificazione e dello stato generale del cuscinetto consente di anticipare eventuali deterioramenti. In caso di intervento, è essenziale garantire la pulizia dei punti di lubrificazione per evitare qualsiasi contaminazione. Il prodotto è adatto a una temperatura di esercizio fino a 90 °C, con una tolleranza temporanea fino a 120 °C.
Tenuta:
Questo modello è dotato di guarnizioni a contatto in NBR su entrambi i lati. Queste guarnizioni, rinforzate da un'armatura in acciaio, garantiscono una barriera efficace contro impurità, acqua e spruzzi di liquidi. Il nitrile butadiene (NBR) offre una buona resistenza agli oli industriali, al grasso e alle temperature moderate. Questa soluzione di tenuta protegge il cuscinetto senza comprometterne la durata, ma limita leggermente la velocità di rotazione ammissibile rispetto a un cuscinetto aperto. Il tutto garantisce un funzionamento affidabile in ambienti polverosi o umidi.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Vantaggi chiave:
- Capacità di compensare i disallineamenti dell’albero e di sopportare carichi combinati;
- Tenuta rinforzata da guarnizioni in NBR su entrambi i lati, che proteggono efficacemente dai contaminanti;
- Fornito pre-lubrificato con grasso ad alte prestazioni, evitando ulteriori operazioni durante il montaggio;
- Facilità di manutenzione grazie alla scanalatura e ai fori di lubrificazione integrati;
- Robusta gabbia in lamiera d’acciaio stampata, che garantisce una buona distribuzione dei carichi riducendo al contempo l’inerzia.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto alle macchine industriali sottoposte a carichi pesanti e a sollecitazioni di allineamento. Si trova nei trasportatori, nelle attrezzature di frantumazione, nei trituratori, nelle presse o ancora negli impianti agricoli. Viene utilizzato anche negli ascensori, nelle gru, nelle macchine dell’industria tessile o agroalimentare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 56 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Peso | 4,15 kg |
| Regime limite | 2400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 360000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 357000 N |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 247,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 301,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione