Cuscinetto a sezione sottile SKF 61844/C3, Diametro esterno: 270 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 220 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61844/C3
Rubix:160000000358316
Produttore:41657
EAN:7316571040240
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61844/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61844/C3


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x270x270 mm
Peso2529 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinettic3
Serie618..
Peso2,55 kg
Spessore24 mm
Regime di riferimento4500 rpm
Regime limite2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r110000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr78000 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
694,95 IVA esclusa
/ Unità
847,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.