Cuscinetto a sezione sottile SKF 61809, Diametro esterno: 58 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61809
Rubix:160000000358269
Produttore:61809
EAN:7316576639814
CUSCINETTO 61809

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 61809


I cuscinetti radiali rigidi a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali profondi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molti design, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
- Design semplice, versatile e robusto
- Attrito ridotto e capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Richiede poca manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..
Regime di riferimento22000 rpm
Regime limite14000 rpm
Paese d'origineJP
Codice doganale84821090
29,95 IVA esclusa
/ Unità
36,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.