Cuscinetto a sezione sottile Timken 61800-2RS, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:61800-2RS
Rubix:999200400091891
EAN:0053893771250


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 61800-2RS
I cuscinetti radiali rigidi a sfere di Timken offrono prestazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni e condizioni. Grazie alle piste di rotolamento super rifinite e alle geometrie controllate, il nostro design premium contribuisce a garantire una qualità costante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 61000 (narrow-section) |
| Peso | 0,005 kg |
| Spessore | 5 mm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime di riferimento | 34000 rpm |
| Regime limite | 34000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 0,84 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1,7 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione