Cuscinetto a sezione sottile SKF 61832/C3, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 160 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61832/C3
Rubix:160000000358299
Produttore:231989
EAN:7316572534038
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61832/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61832/C3


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1252 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinettic3
Serie618
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite4000 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
€ 371,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 453,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.