Cuscinetto a sezione sottile SKF 61805-2RS1/C3, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:61805-2RS1/C3
Rubix:999180400075301
EAN:7316570735840


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 61805-2RS1/C3
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute o schermi sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.
Punti di forza
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 61805 |
| Peso | 0,022 kg |
| Spessore | 7 mm |
| Regime limite | 11000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4360 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione