Cuscinetto a sezione sottile SKF 61815-2RZ, Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61815-2RZ
Rubix:160000000358395
Produttore:41581
EAN:7316577100429
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61815-2RZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61815-2RZ


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute o schermi sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x95x95 mm
Peso147 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Peso0,147 kg
Spessore10 mm
Regime di riferimento14000 rpm
Regime limite7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12500 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
109,70 IVA esclusa
/ Unità
133,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.