Cuscinetto a sezione sottile SKF 61808, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61808
Rubix:160000000358268
Produttore:61808
EAN:7316576641756
CUSCINETTO 61808

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 61808


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..
Regime di riferimento26000 rpm
Regime limite16000 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
25,13 IVA esclusa
/ Unità
30,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.