Cuscinetto a sezione sottile FAG 61811-2RZ, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:61811-2RZ
Rubix:999251028010002
Produttore:3027106390000
EAN:4064328621855


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3027106390000-CUSCINETTO A SFERE 61811-2RZ
Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2RZ, a singola fila, con schermi, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618 |
| Regime di riferimento | 6600 rpm |
| Regime limite | 11500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore