Cuscinetto a sezione sottile INA CSXU090-2RS-HLE, Diametro esterno: 247.65 mm | Larghezza: 12.7 mm | Diametro interno: 228.6 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:CSXU090-2RS-HLE
Rubix:999210330086039
Produttore:0034594460000
EAN:4054362040101
0034594460000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE CSXU090-2RS-HLE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno228,6 mm
Diametro esterno247,65 mm
Larghezza12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0034594460000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE CSXU090-2RS-HLE


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, cuscinetto a sezione sottile CSXU..-2RS, tenute, gabbia in lamiera di ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso536 g
Diametro interno228,6 mm
Diametro esterno247,65 mm
Larghezza12,7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gabbiaottone
Gioco dei cuscinetticn
Seriecsxu..-2rs
Peso0,54 kg
Spessore12,7 mm
Regime limite1150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13800 N
Codice doganale84821090
1902,08 IVA esclusa
/ Unità
2320,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.