Cuscinetto a sezione sottile FAG 61820-2RSR, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 100 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:61820-2RSR-Y
FAG:61820-2RSR
Rubix:999250801000171
Produttore:3027517340000
EAN:4064328773523


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 3027517340000-CUSCINETTO A SFERE 61820-2RSR
Cuscinetto a sfere FAG 61820-2RSR a gola profonda, sigillato con tenute a contatto su entrambi i lati. Dimensioni 100x125x13 mm; carico statico 22.100 N e velocità limite 2.470 rpm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 61820 |
| Peso | 0,31 kg |
| Regime limite | 2470 rpm |
| Diametro di alesaggio | 100 mm |
| Lubrificazione | grease for life (ingrassato a vita) con grasso di qualità testato secondo specifiche fag; riferimento standard din 51825 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 22100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 21300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore