Cuscinetto a sezione sottile SKF 61860, Diametro esterno: 380 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 300 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:61860
Rubix:160000000358331
Produttore:387589
EAN:7316574243167


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 380 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61860
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
Punti di forza
- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8922 g |
|---|---|
| Diametro interno | 300 mm |
| Diametro esterno | 380 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618.. |
| Regime di riferimento | 3200 rpm |
| Regime limite | 2000 rpm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione