Cuscinetto a sezione sottile FAG 61818-2RSR, Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 90 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:61818-2RSR-Y
FAG:61818-2RSR
Rubix:999250801000177
Produttore:3027449240000
EAN:4064328631205


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 3027449240000-CUSCINETTO A SFERE 61818-2RSR
Cuscinetto a sfere FAG 61818-2RSR-Y con tenute 2RSR su entrambi i lati e gabbia in ottone. Dimensioni 90x115x13 mm, con carichi Cr=20.700 N e C0r=20.600 N.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gabbia | ottone |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 61818-2rsr-y |
| Peso | 0,282 kg |
| Regime limite | 2700 rpm |
| Diametro di alesaggio | 90 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore