Cuscinetto a sezione sottile SKF 61812-2RZ, Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:61812-2RZ
Rubix:160000000358392
Produttore:41566
EAN:7316577611628


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 61812-2RZ
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute o schermi sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.
Punti di forza
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x78x78 mm |
|---|---|
| Peso | 103 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618.. |
| Regime di riferimento | 17000 rpm |
| Regime limite | 8500 rpm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione