Cuscinetto a sezione sottile SKF 61832 MA/C3, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 160 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61832 MA/C3
Rubix:160000000358297
Produttore:41638
EAN:7316577294258
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61832 MA/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61832 MA/C3


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x200x200 mm
Peso1443 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Gioco dei cuscinettic3
Serie618..
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
417,28 IVA esclusa
/ Unità
509,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.