Cuscinetto a sezione sottile SKF 61884 MA/C3, Diametro esterno: 520 mm | Larghezza: 46 mm | Diametro interno: 420 mm
Cuscinetti ad anello sottile, gabbia in ottone SKF
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:61884 MA/C3
Rubix:160000000358342
EAN:7316570254532





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 420 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 520 mm |
| Larghezza | 46 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61884 MA/C3
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono idonei per velocità elevate e molto elevate, possono sopportare carichi assiali e radiali in entrambe le direzioni e richiedono poche attività di manutenzione. I cuscinetti radiali a sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati, quindi SKF li produce in molteplici esecuzioni, varianti e dimensioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21500 g |
|---|---|
| Diametro interno | 420 mm |
| Diametro esterno | 520 mm |
| Larghezza | 46 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 618.. |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione