Cuscinetto a sezione sottile SKF 61828, Diametro esterno: 175 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 140 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61828
Rubix:160000000358290
Produttore:41627
EAN:7316576641893
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61828

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno175 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61828


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x175x175 mm
Peso828,3 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno175 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Regime di riferimento7500 rpm
Regime limite4500 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
284,02 IVA esclusa
/ Unità
346,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.