Cuscinetto a sezione sottile SKF 61822, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61822
Rubix:160000000358284
Produttore:41608
EAN:7316577098313
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61822

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61822


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x140x140 mm
Peso488,1 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Regime di riferimento9500 rpm
Regime limite5600 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
186,71 IVA esclusa
/ Unità
227,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.