Cuscinetto a sezione sottile SKF 61832, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 160 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61832
Rubix:160000000358298
Produttore:116935
EAN:7316571414508
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61832

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61832


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x200x200 mm
Peso1252 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite4000 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
371,45 IVA esclusa
/ Unità
453,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.