Cuscinetto a sezione sottile SNR 62205EE, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 25 mm

SNR - Cuscinetti a sfera a gola profonda - 62205.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:62205EE
Rubix:999250616003992
Produttore:62205.EE
EAN:3413520139094
CUSCINETTI A SFERE 62205.EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 62205.EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Regime limite9000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13800 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.