Cuscinetto a sezione sottile SKF 61821-2RS1, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 105 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61821-2RS1
Rubix:160000000358371
Produttore:41604
EAN:7316577100948
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61821-2RS1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61821-2RS1


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute o schermi sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x130x130 mm
Peso325 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gabbiaacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Regime limite2800 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
140,09 IVA esclusa
/ Unità
170,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.