Cuscinetto a sezione sottile SKF 61840 MA/C3, Diametro esterno: 250 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 200 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61840 MA/C3
Rubix:160000000358313
Produttore:41651
EAN:7316570291230
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61840 MA/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61840 MA/C3


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.

Punti di forza

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x250x250 mm
Peso2723 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Gioco dei cuscinettic3
Serie618..
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
615,82 IVA esclusa
/ Unità
751,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.