Cuscinetto a sezione sottile SKF 61800-2Z, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:61800-2Z
Rubix:160000000358258
Produttore:41501
EAN:7316577611499


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 61800-2Z
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute o schermi sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.
Punti di forza
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5,5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618.. |
| Regime di riferimento | 80000 rpm |
| Regime limite | 38000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 830 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1720 N |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore