Cuscinetto a sezione sottile NTN 6806JRZZ/5K, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 30 mm
NTN - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6800ZZ/5K
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
NTN:6806JRZZ/5K
Rubix:999221130039495
EAN:4547359006186




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6806JRZZ/5K
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42x42x7 mm |
|---|---|
| Peso | 26 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gabbia | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6800 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5200 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione